Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
- Exterior Diámetro150 mm
- En general Ancho24 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MM9120WI SUMA
- Número de Upc del fabricante087796023970
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796023970
Descripción general
Descripción del fabricante
3MM9120WI SUMA
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 1.299 kg 2.86 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MM9120WICRDUH 3MM9120WICRDUL 3MM9120WICRDUM 3MM9120WICRDUX 3MM9120WICRQUH 3MM9120WICRQUL 3MM9120WICRQULFS637 3MM9120WICRQUM 3MM9120WICRQUX 3MM9120WICRSUH 3MM9120WICRSUL 3MM9120WICRSULFS637 3MM9120WICRSUM 3MM9120WICRSUX 3MM9120WICRTUH 3MM9120WICRTUL 3MM9120WICRTUM 3MM9120WICRTUMFS637 3MM9120WICRTUX