Motion
3MM9122WICRDUH

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9122WICRDUH

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08546987
No. Fabricante 3MM9122WICRDUH
Precio8,473.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9122WICRDUH

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08546987
No. Fabricante 3MM9122WICRDUH
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
Precio8,473.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    170.00 mm
  • En general Ancho  
    56 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MM9122WI DUH
  • Número de Upc del fabricante
    087796023987
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796023987

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM9122WI DUH
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 2.043 kg 4.5 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 3MM9122WICRDUH 3MM9122WICRDUL 3MM9122WICRDUM 3MM9122WICRDUX 3MM9122WICRQUH 3MM9122WICRQUL 3MM9122WICRQUM 3MM9122WICRQUX 3MM9122WICRSUH 3MM9122WICRSUL 3MM9122WICRSUM 3MM9122WICRSUX 3MM9122WICRTUH 3MM9122WICRTUL 3MM9122WICRTUM 3MM9122WICRTUX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo