Motion
9117K3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08547049
No. Fabricante 9117K3
Precio404.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08547049
No. Fabricante 9117K3
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
Precio404.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    0.043 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.866 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    1.864 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    9117K3
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Extra Light 9100 es adecuada para aplicaciones con diámetros de eje grandes y diámetros de carcasa restringidos.
  • Autorización interna
    P
  • Descripción larga
    El 9117K3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 85 mm con diámetro exterior de 130 mm, ancho de 22 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    9117K3
  • Número de Upc del fabricante
    087796069053
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • RPM de funcionamiento máximas
    3012.048 RPM (grasa), 3614.458 RPM (aceite)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9600 lbf
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    9100
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796069053

Descripción general

Descripción del fabricante
9117K3
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie Extra Light 9100 es adecuada para aplicaciones con diámetros de eje grandes y diámetros de carcasa restringidos.