Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1250 pulg.
- Radio de filete0.043 pulg.
- Ancho del anillo interior0.984 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho25 mm
- Peso0.846 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción207KRR12
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- Autorización internaP
- Descripción largaEl 207KRR12 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.1250 pulg. con diámetro exterior de 72 mm, ancho de 25 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricante207KRR12
- Número de Upc del fabricante087796079809
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas4615.385 RPM (grasa), 5384.615 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial6400 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónPolímero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- AutoalineaciónNo
- Serie200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796079809
Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad