Motion
7207WN DU
Orificio de 35 mm, D.E. 2.8346 pulg., Ancho de 0.6693 pulg., Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #08547111
No. Fabricante 7207WN DU
Price$360.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio de 35 mm, D.E. 2.8346 pulg., Ancho de 0.6693 pulg., Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #08547111
No. Fabricante 7207WN DU
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
Su precio$360.15/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.043 pulg.
  • Ranura de llenado
    Sí
  • Ancho del anillo interior
    0.6693 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Ancho del anillo exterior
    0.6693 pulg.
  • Outside Diameter  
    2.8346 pulg.
  • Overall Width  
    0.6693 pulg.
  • Peso
    1.26 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    7207WN DU
  • Características y beneficios
    Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
  • Conexión a tierra de lavado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    087796081611
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • RPM de funcionamiento máximas
    190358.34959311 RPM (aceite), 142768.76219483 RPM (grasa)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °C
  • Número de cojinetes
    1
  • Clase de precisión
    ABEC-1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4150 lbf
  • Material de retención
    Latón
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Serie
    7200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796081611

Descripción general

Descripción del fabricante
7207WN DU
  • Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron