Motion
7202W DU
Orificio de 15 mm, D.E. 1.3780 pulg., Ancho de 0.4331 pulg., Abierto, Ángulo de contacto de 20 °
Artículo MI #08547115
No. Fabricante 7202W DU
Precio482.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio de 15 mm, D.E. 1.3780 pulg., Ancho de 0.4331 pulg., Abierto, Ángulo de contacto de 20 °
Artículo MI #08547115
No. Fabricante 7202W DU
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
Precio482.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    20 °
  • Radio de filete
    0.024 pulg.
  • Ranura de llenado
    Sí
  • Ancho del anillo interior
    0.4331 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Ancho del anillo exterior
    0.4331 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3780 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4331 pulg.
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    7202W DU
  • Características y beneficios
    Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
  • Conexión a tierra de lavado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    087796084643
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • RPM de funcionamiento máximas
    304693.49865326 RPM (aceite), 203128.99910217 RPM (grasa)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °C
  • Número de cojinetes
    1
  • Clase de precisión
    ABEC-1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1060 lbf
  • Material de retención
    Polímero
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Serie
    7200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796084643

Descripción general

Descripción del fabricante
7202W DU
  • Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good