Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.5160 pulg., 38.50 mm
- Espaciado entre orificios de pernos3.5630 pulg., 90.50 mm
- Agujero Diámetro30 mm
- En general Altura3.3130 pulg., 84.10 mm
- Longitud total4.4380 pulg., 112.70 mm
- Ancho general0.8130 pulg., 20.60 mm
- Peso1.84 lb
Detalles
- Número de cojineteRAE30RRB
- Tipo de cojineteBola
- DescripciónFLCT 30, anillo de bloqueo excéntrico con rodamientos bridados 2-Bolt Fafnir
- Capacidad de carga dinámica4850 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Construcción de la carcasaBrida 2-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de selloCubierta moldeada
- SerieFLCT
- Capacidad de carga estática2530 lbf