Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro3.7500 pulg., 95.20 mm
- Peso0.9 lb
Detalles
- Tipo de cojineteBola
- Capacidad de carga dinámica3490 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaCarcasa de dos piezas
- Material de la carcasaAcero estampado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- SerieAR
- Capacidad de carga estática1750 lbf