Motion
RCJ 20
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08547195
No. Fabricante RCJ 20
Precio170.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08547195
No. Fabricante RCJ 20
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
Precio170.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.5310 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Número de cojinete
    GE20KRRB
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    087796158658
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    RCJ
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796158658

Descripción general

Descripción del fabricante
RCJ 20