Motion
2MM9326WICRDUL

Timken (Fafnir)
2MM9326WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547625
No. Fabricante 2MM9326WICRDUL
Price$14,386.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
2MM9326WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547625
No. Fabricante 2MM9326WICRDUL
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
Price$14,386.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    130 mm
  • Outside Diameter  
    180 mm
  • Overall Width  
    48 mm

Details

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM9326WI DUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796246454
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796246454

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM9326WI DUL
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 1.65 kg 3.63 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MM9326WICRDUH 2MM9326WICRDUL 2MM9326WICRDULFS637 2MM9326WICRDUM 2MM9326WICRDUX 2MM9326WICRQUH 2MM9326WICRQUL 2MM9326WICRQUM 2MM9326WICRQUX 2MM9326WICRSUH 2MM9326WICRSUL 2MM9326WICRSULFS637 2MM9326WICRSUM 2MM9326WICRSUX 2MM9326WICRTUH 2MM9326WICRTUL 2MM9326WICRTUM 2MM9326WICRTUX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo