Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho36 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MM9111WIDUMFS637
- Número de Upc del fabricante087796249455
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796249455
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.383 kg 0.84 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MM9111WICR 2MM9111WICRDUH 2MM9111WICRDUL 2MM9111WICRDULA3638 2MM9111WICRDULFS637 2MM9111WICRDULFS934 2MM9111WICRDUM 2MM9111WICRDUMFS637 2MM9111WICRDUX 2MM9111WICRQUH 2MM9111WICRQUL 2MM9111WICRQUM 2MM9111WICRQUX 2MM9111WICRSUH 2MM9111WICRSUL 2MM9111WICRSUM 2MM9111WICRSUX 2MM9111WICRTHFS637 2MM9111WICRTMFS637 2MM9111WICRTUH 2MM9111WICRTUL 2MM9111WICRTULFS893 2MM9111WICRTUM 2MM9111WICRTUMFS637 2MM9111WICRTUX