Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro55 mm
- En general Ancho10 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MM9307WI SUMA
- Número de Upc del fabricante087796249806
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796249806
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.080 kg 0.170 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MM9307WICRDUH 3MM9307WICRDUL 3MM9307WICRDUM 3MM9307WICRDUMA3633 3MM9307WICRDUX 3MM9307WICRQUH 3MM9307WICRQUL 3MM9307WICRQULFS637 3MM9307WICRQUM 3MM9307WICRQUX 3MM9307WICRSUH 3MM9307WICRSUL 3MM9307WICRSUM 3MM9307WICRSUX 3MM9307WICRTUH 3MM9307WICRTUL 3MM9307WICRTUM 3MM9307WICRTUX