Motion
3MM9309WICRQUL

Timken (Fafnir)
3MM9309WICRQUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547675
No. Fabricante 3MM9309WICRQUL
Precio4,148.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
3MM9309WICRQUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547675
No. Fabricante 3MM9309WICRQUL
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
Precio4,148.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    68.00 mm
  • En general Ancho  
    48 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MM9309WI QUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796252264
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796252264

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM9309WI QUL
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.13 kg 0.29 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 3MM9309WICRDUH 3MM9309WICRDUL 3MM9309WICRDULFS637 3MM9309WICRDUM 3MM9309WICRDUX 3MM9309WICRQUH 3MM9309WICRQUL 3MM9309WICRQULFS934 3MM9309WICRQUM 3MM9309WICRQUX 3MM9309WICRSUH 3MM9309WICRSUL 3MM9309WICRSUM 3MM9309WICRSUX 3MM9309WICRTUH 3MM9309WICRTUL 3MM9309WICRTUM 3MM9309WICRTUX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo