Motion
2MMC214WICRDUL

Timken (Fafnir)
2MMC214WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547694
No. Fabricante 2MMC214WICRDUL
Precio7,732.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
2MMC214WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547694
No. Fabricante 2MMC214WICRDUL
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
Precio7,732.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    48 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MMC214WI DUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796253353
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796253353

Descripción general

Descripción del fabricante
2MMC214WI DUL
  • Tipo de bola: cerámica
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 1.074 kg 2.37 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MMC214WICRDUH 2MMC214WICRDUL 2MMC214WICRDULFS934 2MMC214WICRDUM 2MMC214WICRDUX 2MMC214WICRQUH 2MMC214WICRQUL 2MMC214WICRQUM 2MMC214WICRQUX 2MMC214WICRSUH 2MMC214WICRSUL 2MMC214WICRSUM 2MMC214WICRSUX 2MMC214WICRTUH 2MMC214WICRTUL 2MMC214WICRTUM 2MMC214WICRTUX

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo