Motion
2MM9115WICRTUL

Timken (Fafnir)
2MM9115WICRTUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547758
No. Fabricante 2MM9115WICRTUL
Precio4,987.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
2MM9115WICRTUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547758
No. Fabricante 2MM9115WICRTUL
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
Precio4,987.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    115.00 mm
  • En general Ancho  
    60 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM9115WI TUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796254565
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796254565

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM9115WI TUL
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.638 kg 1.41 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MM9115WICR 2MM9115WICRDUH 2MM9115WICRDUL 2MM9115WICRDULFS637 2MM9115WICRDULFS934 2MM9115WICRDUM 2MM9115WICRDUX 2MM9115WICRQUH 2MM9115WICRQUL 2MM9115WICRQUM 2MM9115WICRQUX 2MM9115WICRSUH 2MM9115WICRSUL 2MM9115WICRSUM 2MM9115WICRSUX 2MM9115WICRTUH 2MM9115WICRTUL 2MM9115WICRTULFS637 2MM9115WICRTUM 2MM9115WICRTUX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo