Motion
2MM9126WICRTUL

Timken (Fafnir)
2MM9126WICRTUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547812
No. Fabricante 2MM9126WICRTUL
Precio19,804.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
2MM9126WICRTUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547812
No. Fabricante 2MM9126WICRTUL
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
Precio19,804.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    200.00 mm
  • En general Ancho  
    99 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM9126WI TUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796255128
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796255128

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM9126WI TUL
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 3.273 kg 7.21 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MM9126WICRDUH 2MM9126WICRDUL 2MM9126WICRDULA4559 2MM9126WICRDULFS637 2MM9126WICRDUM 2MM9126WICRDUMA4267 2MM9126WICRDUX 2MM9126WICRQUH 2MM9126WICRQUL 2MM9126WICRQUM 2MM9126WICRQUX 2MM9126WICRSUH 2MM9126WICRSUL 2MM9126WICRSUM 2MM9126WICRSUX 2MM9126WICRTUH 2MM9126WICRTUL 2MM9126WICRTUM 2MM9126WICRTUX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo