Motion
3MM9316WICRDUM

Timken (Fafnir)
3MM9316WICRDUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547993
No. Fabricante 3MM9316WICRDUM
Precio3,687.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
3MM9316WICRDUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547993
No. Fabricante 3MM9316WICRDUM
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
Precio3,687.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    110.00 mm
  • En general Ancho  
    32 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MM9316WI DUM
  • Número de Upc del fabricante
    087796261013
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796261013

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM9316WI DUM
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.390 kg 0.850 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 3MM9316WICRDUH 3MM9316WICRDUL 3MM9316WICRDUM 3MM9316WICRDUX 3MM9316WICRQUH 3MM9316WICRQUL 3MM9316WICRQUM 3MM9316WICRQUX 3MM9316WICRSUH 3MM9316WICRSUL 3MM9316WICRSUM 3MM9316WICRSUX 3MM9316WICRTUH 3MM9316WICRTUL 3MM9316WICRTULFS637 3MM9316WICRTUM 3MM9316WICRTUMFS637 3MM9316WICRTUX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo