Motion
SCJT 5/8  A4357

Timken (Fafnir)
SCJT 5/8 A4357

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 5/8 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #08548233
No. Fabricante SCJT 5/8 A4357
Precio217.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
SCJT 5/8 A4357

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 5/8 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #08548233
No. Fabricante SCJT 5/8 A4357
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
Precio217.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    087796288690
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    SCJT
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796288690

Descripción general

Descripción del fabricante
SCJT 5/8 A4357

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo