Motion
W210PP10
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 1.9375 in, diámetro exterior de 13.2500 in, ancho de 1.9375 in, sellado doble
Artículo MI #08548237
No. Fabricante W210PP10
Precio193.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 1.9375 in, diámetro exterior de 13.2500 in, ancho de 1.9375 in, sellado doble
Artículo MI #08548237
No. Fabricante W210PP10
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
Precio193.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Radio de filete
    0.043 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.938 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    13.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Peso
    2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W210PP10
  • Autorización interna
    P
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con 1.9375 en diámetro de orificio, cierre sellado doble, sin diámetro exterior especificado y 1.9375 en ancho total dentro de cojinetes agrícolas y de líneas agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    W210PP10
  • Número de Upc del fabricante
    087796290105
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5210 lbf
  • Tipo de sello
    Sello Tri-Ply
  • Serie
    200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796290105

Descripción general

Descripción del fabricante
W210PP10
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
  • Anillos anchos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo