Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Exterior Diámetro80.00 mm
- En general Ancho39 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MMV9311HXVVTUMFS637
- Número de Upc del fabricante087796290860
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796290860
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.19 kg 0.390 lb