Motion
YTU2 7/16 SGT

Timken (Fafnir)
YTU2 7/16 SGT

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #08548244
No. Fabricante YTU2 7/16 SGT
Precio481.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
YTU2 7/16 SGT

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #08548244
No. Fabricante YTU2 7/16 SGT
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
Su precio$481.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.7480 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    2.9370 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.87 pulg.
  • Ancho general
    2.93 pulg.
  • Peso
    13 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Capacidad de carga dinámica
    11800
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    YTU2 7/16 SGT
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Relubricable
    sí
  • Tipo de retén
    Retenedor PRB
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    87796291287

Descripción general

Descripción del fabricante
YTU 2 7/16 SGT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo