Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Ancho de la carcasa2.7480 pulg.
- Ancho del anillo interior2.1870 pulg.
- Diámetro exterior de la plaquita2.6890 pulg.
- Peso13.76 lb
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteYTU2 3/16 SGT
- Número de Upc del fabricante087796291300
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796291300