Motion
YCJ 55 SGT

Timken (Fafnir)
YCJ 55 SGT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 55 mm, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08548248
No. Fabricante YCJ 55 SGT
Precio415.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
YCJ 55 SGT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 55 mm, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08548248
No. Fabricante YCJ 55 SGT
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
Precio415.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.2480 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    55 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    087796291379
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    YCJ
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796291379

Descripción general

Descripción del fabricante
YCJ 55 SGT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo