Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.6250 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro7.9550 pulg.
- Agujero Diámetro60 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante087796291409
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieYCJ
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO087796291409