Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.5120 pulg., 38.40 mm
- Espaciado entre orificios de pernos3.5310 pulg., 89.70 mm
- Agujero Diámetro20 mm
- Diámetro exterior de la brida27.5600 pulg.;1.08 mm
- Grosor de la brida0.4370 pulg.;11.10 mm
- En general Altura2.3740 pulg., 60.30 mm
- Longitud total4.4060 pulg., 111.90 mm
- Longitud total Diámetro27.5600 pulg., 1.08 mm
- Ancho general1.0940 pulg., 27.80 mm
- Peso1.022 lb
Detalles
- Número de cojineteGYE20KRRB TDCF SGT
- Tipo de cojineteBola
- DescripciónYCJT 20 PT SGT, Fafnir, 2-Bolt bridados, bloqueo de tornillo de ajuste
- Capacidad de carga dinámica3190 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Construcción de la carcasaBrida 2-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de selloCubierta
- SerieYCJT
- Capacidad de carga estática1460 lbf