Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro95 mm
- Exterior Diámetro170.00 mm
- En general Ancho96 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MM219WI TUL
- Número de Upc del fabricante087796291829
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796291829
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 2.669 kg 5.88 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MM219WICRDUH 3MM219WICRDUL 3MM219WICRDUM 3MM219WICRDUX 3MM219WICRQUH 3MM219WICRQUL 3MM219WICRQUM 3MM219WICRQUX 3MM219WICRSUH 3MM219WICRSUL 3MM219WICRSUM 3MM219WICRSUX 3MM219WICRTUH 3MM219WICRTUL 3MM219WICRTUM 3MM219WICRTUX