Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Exterior Diámetro140 mm
- En general Ancho52 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MM216WI DUM FS545
- Número de Upc del fabricante087796296268
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796296268
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 1.448 kg 3.19 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MM216WICR 2MM216WICRDUH 2MM216WICRDUL 2MM216WICRDULFS637 2MM216WICRDULFS934 2MM216WICRDUM 2MM216WICRDUM FS545 2MM216WICRDUX 2MM216WICRQUH 2MM216WICRQUL 2MM216WICRQUM 2MM216WICRQUX 2MM216WICRSUH 2MM216WICRSUL 2MM216WICRSUM 2MM216WICRSUX 2MM216WICRTUH 2MM216WICRTUL 2MM216WICRTUM 2MM216WICRTUX