Motion
2MMC9310WICRDUL

Timken (Fafnir)
2MMC9310WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08548257
No. Fabricante 2MMC9310WICRDUL
Precio3,024.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
2MMC9310WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08548257
No. Fabricante 2MMC9310WICRDUL
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
Precio3,024.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    24 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MMC9310WI DUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796296305
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796296305

Descripción general

Descripción del fabricante
2MMC9310WI DUL
  • Tipo de bola: cerámica
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.14 kg 0.3 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MMC9310WICRDUH 2MMC9310WICRDUL 2MMC9310WICRDUM 2MMC9310WICRDUX 2MMC9310WICRQUH 2MMC9310WICRQUL 2MMC9310WICRQUM 2MMC9310WICRQUX 2MMC9310WICRSUH 2MMC9310WICRSUL 2MMC9310WICRSUM 2MMC9310WICRSUX 2MMC9310WICRTUH 2MMC9310WICRTUL 2MMC9310WICRTUM 2MMC9310WICRTUX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo