Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter85 mm
- Outside Diameter130 mm
- Overall Width66 mm
Details
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MMV9117HX TUL
- Número de Upc del fabricante087796296510
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796296510
Descripción general
Descripción del fabricante
3MMV9117HX TUL
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.916 kg 2.02 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)