Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Radio de filete0.083 pulg.
- Ancho del anillo interior1.457 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro175 mm
- En general Ancho37 mm
- Peso7 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción315KS A1596
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie 300 mediana es similar a la serie 200 ligera, pero con una sección transversal sustancialmente más pesada para soportar mayores cargas radiales y cargas de choque más pesadas
- Autorización internaP
- Descripción largaEl 315KS A1596 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 75 mm de diámetro interior con 175 mm de diámetro exterior, 37 mm de ancho, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricante315KS A1596
- Número de Upc del fabricante087796298842
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas14000 RPM (grasa), 16000 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial28300 lbf
- Capacidad de carga estática radial17300 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Tipo de selloAbierta(s)
- AutoalineaciónNo
- Serie300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796298842
Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie 300 mediana es similar a la serie 200 ligera, pero con una sección transversal sustancialmente más pesada para soportar mayores cargas radiales y cargas de choque más pesadas