Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Ángulo de contacto20 °
- Radio de filete0.079 pulg.
- Ranura de llenadoSí
- Ancho del anillo interior1.75 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Ancho del anillo exterior1.7500 pulg.
- Exterior Diámetro4.3307 pulg.
- En general Ancho1.7500 pulg.
- Peso4.61 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- DescripciónJ5310WPP2
- Características y beneficiosFuncionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
- Conexión a tierra de lavadoNo
- Número de Upc del fabricante087796298880
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- RPM de funcionamiento máximas95250.19050038 RPM (aceite), 63500.12700025 RPM (grasa)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °C
- Número de cojinetes1
- Clase de precisiónABEC-1
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial30100 lbf
- Capacidad de carga estática radial23400 lbf
- Material de retenciónAcero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaDoble
- Tipo de selloSello de tres capas
- Serie5300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796298880
Descripción general
- Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable