Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro180 mm
- Radio de filete0.078 pulg.
- Ancho del anillo interior1.299 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro250 mm
- En general Ancho33 mm
- Peso1.64 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción9336K
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie 9300 Extra Light es adecuada para aplicaciones con diámetros de eje grandes y diámetros de carcasa restringidos, pero con una sección transversal más fina que la serie 9100 Extra Light.
- Autorización internaP
- Descripción largaEl 9336K es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 180 mm con diámetro exterior de 250 mm, ancho de 33 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricante9336K
- Número de Upc del fabricante087796301443
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas1388.889 RPM (grasa), 1666.667 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial29500 lbf
- Capacidad de carga estática radial29900 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónLatón mecanizado
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Tipo de selloAbierta(s)
- AutoalineaciónNo
- Serie9300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796301443
Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Extra Light 9300 es adecuada para aplicaciones con diámetros de eje grandes y diámetros de carcasa restringidos, pero con una sección transversal más fina que la serie Extra Light 9100 .