Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho36 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MM9113WIMBR DUM
- Número de Upc del fabricante087796301801
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796301801
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.435 kg 0.96 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MM9113WICRDUH 3MM9113WICRDUL 3MM9113WICRDULFS637 3MM9113WICRDUM 3MM9113WICRDUX 3MM9113WICRQUH 3MM9113WICRQUL 3MM9113WICRQULFS637 3MM9113WICRQUM 3MM9113WICRQUX 3MM9113WICRSUH 3MM9113WICRSUL 3MM9113WICRSUM 3MM9113WICRSUX 3MM9113WICRTUH 3MM9113WICRTUL 3MM9113WICRTUM 3MM9113WICRTUX