Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6400 pulg.
- Ancho del anillo interior0.72 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro1.8504 pulg.
- En general Ancho0.7200 pulg.
- Peso0.172 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- DescripciónBB203KYY2 A2139A
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- Autorización internaR
- Descripción largaEl BB203KYY2 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.64 pulg. de diámetro exterior de 1.8504 pulg., 0.72 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteBB203KYY2
- Número de Upc del fabricante087796301924
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas10665.544 RPM (grasa), 12443.135 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial2250 lbf
- Capacidad de carga estática radial1010 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónPolímero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Tipo de selloAbierta(s)
- AutoalineaciónNo
- Serie200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796301924
Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad