Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter65 mm
- Outside Diameter90 mm
- Overall Width52 mm
Details
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MM9313WI QUH
- Número de Upc del fabricante087796323063
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796323063
Descripción general
Descripción del fabricante
2MM9313WI QUH
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.220 kg 0.470 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MM9313WICRDUH 2MM9313WICRDUL 2MM9313WICRDULA4446 2MM9313WICRDULFS637 2MM9313WICRDULFS934 2MM9313WICRDUM 2MM9313WICRDUMFS637 2MM9313WICRDUX 2MM9313WICRQUH 2MM9313WICRQUL 2MM9313WICRQULA4446 2MM9313WICRQUM 2MM9313WICRQUX 2MM9313WICRSUH 2MM9313WICRSUL 2MM9313WICRSULFS633 2MM9313WICRSUM 2MM9313WICRSUX 2MM9313WICRTUH 2MM9313WICRTUL 2MM9313WICRTUM 2MM9313WICRTUX