Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
- Exterior Diámetro140.00 mm
- En general Ancho20 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MM9320WI SUL
- Número de Upc del fabricante087796327771
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796327771
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.85 kg 1.87 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MM9320WICRDUH 2MM9320WICRDUL 2MM9320WICRDUM 2MM9320WICRDUX 2MM9320WICRQUH 2MM9320WICRQUL 2MM9320WICRQUM 2MM9320WICRQUX 2MM9320WICRSUH 2MM9320WICRSUL 2MM9320WICRSUM 2MM9320WICRSUX 2MM9320WICRTUH 2MM9320WICRTUL 2MM9320WICRTUM 2MM9320WICRTUX