Motion
2MMC210WICRDUH

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC210WICRDUH

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08549172
No. Fabricante 2MMC210WICRDUH
Precio3,190.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC210WICRDUH

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08549172
No. Fabricante 2MMC210WICRDUH
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
Precio3,190.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MMC210WI DUH
  • Número de Upc del fabricante
    087796329348
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796329348

Descripción general

Descripción del fabricante
2MMC210WI DUH
  • Tipo de bola: cerámica
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.457 kg 1.010 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MMC210WICRDUH 2MMC210WICRDUL 2MMC210WICRDULFS637 2MMC210WICRDUM 2MMC210WICRDUX 2MMC210WICRQUH 2MMC210WICRQUL 2MMC210WICRQUM 2MMC210WICRQUX 2MMC210WICRSUH 2MMC210WICRSUL 2MMC210WICRSUM 2MMC210WICRSUX 2MMC210WICRTUH 2MMC210WICRTUL 2MMC210WICRTUM 2MMC210WICRTUX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"