Motion
2MMC212WICRDUH

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC212WICRDUH

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08549311
No. Fabricante 2MMC212WICRDUH
Price$5,225.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC212WICRDUH

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08549311
No. Fabricante 2MMC212WICRDUH
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
Price$5,225.99/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Outside Diameter  
    110.00 mm
  • Overall Width  
    44 mm

Details

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MMC212WI DUH
  • Número de Upc del fabricante
    087796330849
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796330849

Descripción general

Descripción del fabricante
2MMC212WI DUH
  • Tipo de bola: cerámica
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.787 kg 1.74 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MMC212WICRDUH 2MMC212WICRDUL 2MMC212WICRDUM 2MMC212WICRDUX 2MMC212WICRQUH 2MMC212WICRQUL 2MMC212WICRQUM 2MMC212WICRQUX 2MMC212WICRSUH 2MMC212WICRSUL 2MMC212WICRSUM 2MMC212WICRSUX 2MMC212WICRTUH 2MMC212WICRTUL 2MMC212WICRTUM 2MMC212WICRTUX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo