Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Exterior Diámetro115.00 mm
- En general Ancho20 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MMC9115WI SUMA
- Número de Upc del fabricante087796331068
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796331068
Descripción general
Descripción del fabricante
2MMC9115WI SUMA
- Tipo de bola: cerámica
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.638 kg 1.41 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MMC9115WICRDUH 2MMC9115WICRDUL 2MMC9115WICRDULFS934 2MMC9115WICRDUM 2MMC9115WICRDUX 2MMC9115WICRQUH 2MMC9115WICRQUL 2MMC9115WICRQUM 2MMC9115WICRQUX 2MMC9115WICRSUH 2MMC9115WICRSUL 2MMC9115WICRSUM 2MMC9115WICRSUX 2MMC9115WICRTUH 2MMC9115WICRTUL 2MMC9115WICRTUM 2MMC9115WICRTUX