Motion
2MMC9116WICRSUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9116WICRSUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08549386
No. Fabricante 2MMC9116WICRSUL
Precio2,905.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9116WICRSUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08549386
No. Fabricante 2MMC9116WICRSUL
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
Precio2,905.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    22 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MMC9116WI SUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796331624
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796331624

Descripción general

Descripción del fabricante
2MMC9116WI SUL
  • Tipo de bola: cerámica
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.859 kg 1.89 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MMC9116WICRDUH 2MMC9116WICRDUL 2MMC9116WICRDULA4544 2MMC9116WICRDUM 2MMC9116WICRDUX 2MMC9116WICRQUH 2MMC9116WICRQUL 2MMC9116WICRQUM 2MMC9116WICRQUX 2MMC9116WICRSUH 2MMC9116WICRSUL 2MMC9116WICRSUM 2MMC9116WICRSUX 2MMC9116WICRTUH 2MMC9116WICRTUL 2MMC9116WICRTULFS637 2MMC9116WICRTUM 2MMC9116WICRTUX

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good