Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Exterior Diámetro130 mm
- En general Ancho44 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MMC9117WI DUH
- Número de Upc del fabricante087796331976
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796331976
Descripción general
- Tipo de bola: cerámica
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.901 kg 1.99 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MMC9117WICRDUH 2MMC9117WICRDUL 2MMC9117WICRDUM 2MMC9117WICRDUX 2MMC9117WICRQUH 2MMC9117WICRQUL 2MMC9117WICRQUM 2MMC9117WICRQUX 2MMC9117WICRSUH 2MMC9117WICRSUL 2MMC9117WICRSUM 2MMC9117WICRSUX 2MMC9117WICRTUH 2MMC9117WICRTUL 2MMC9117WICRTUM 2MMC9117WICRTUX