Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Exterior Diámetro68.00 mm
- En general Ancho24 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MMC9309WI DUL
- Número de Upc del fabricante087796334632
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796334632
Descripción general
- Tipo de bola: cerámica
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.13 kg 0.29 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MMC9309WICRDUH 2MMC9309WICRDUL 2MMC9309WICRDUM 2MMC9309WICRDUX 2MMC9309WICRQUH 2MMC9309WICRQUL 2MMC9309WICRQUM 2MMC9309WICRQUX 2MMC9309WICRSUH 2MMC9309WICRSUL 2MMC9309WICRSUM 2MMC9309WICRSUX 2MMC9309WICRTUH 2MMC9309WICRTUL 2MMC9309WICRTUM 2MMC9309WICRTUX