Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Exterior Diámetro80.00 mm
- En general Ancho26 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MMC9311WI DUL
- Número de Upc del fabricante087796336186
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796336186
Descripción general
- Tipo de bola: cerámica
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.19 kg 0.41 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MMC9311WICRDUH 2MMC9311WICRDUL 2MMC9311WICRDUM 2MMC9311WICRDUX 2MMC9311WICRQUH 2MMC9311WICRQUL 2MMC9311WICRQUM 2MMC9311WICRQUX 2MMC9311WICRSUH 2MMC9311WICRSUL 2MMC9311WICRSUM 2MMC9311WICRSUX 2MMC9311WICRTUH 2MMC9311WICRTUL 2MMC9311WICRTUM 2MMC9311WICRTUX