Motion
2MMC9126WICRDUH

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9126WICRDUH

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08549916
No. Fabricante 2MMC9126WICRDUH
Precio24,843.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9126WICRDUH

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08549916
No. Fabricante 2MMC9126WICRDUH
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
Precio24,843.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    200.00 mm
  • En general Ancho  
    66 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MMC9126WI DUH
  • Número de Upc del fabricante
    087796337022
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796337022

Descripción general

Descripción del fabricante
2MMC9126WI DUH
  • Tipo de bola: cerámica
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 3.273 kg 7.21 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MMC9126WICRDUH 2MMC9126WICRDUL 2MMC9126WICRDUM 2MMC9126WICRDUX 2MMC9126WICRQUH 2MMC9126WICRQUL 2MMC9126WICRQUM 2MMC9126WICRQUX 2MMC9126WICRSUH 2MMC9126WICRSUL 2MMC9126WICRSUM 2MMC9126WICRSUX 2MMC9126WICRTUH 2MMC9126WICRTUL 2MMC9126WICRTUM 2MMC9126WICRTUX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo