Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho26 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MMC9313WI DUL
- Número de Upc del fabricante087796337732
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796337732
Descripción general
- Tipo de bola: cerámica
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.220 kg 0.470 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MMC9313WICRDUH 2MMC9313WICRDUL 2MMC9313WICRDUM 2MMC9313WICRDUX 2MMC9313WICRQUH 2MMC9313WICRQUL 2MMC9313WICRQUM 2MMC9313WICRQUX 2MMC9313WICRSUH 2MMC9313WICRSUL 2MMC9313WICRSUM 2MMC9313WICRSUX 2MMC9313WICRTUH 2MMC9313WICRTUL 2MMC9313WICRTUM 2MMC9313WICRTUX