Motion
3MM203WICRSUL

Timken (Fafnir)
3MM203WICRSUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08550157
No. Fabricante 3MM203WICRSUL
Precio518.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
3MM203WICRSUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08550157
No. Fabricante 3MM203WICRSUL
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
Precio518.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    40.00 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MM203WI SUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796339446
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796339446

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM203WI SUL
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.064 kg 0.140 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 3MM203WICRDUH 3MM203WICRDUL 3MM203WICRDUM 3MM203WICRQUH 3MM203WICRQUL 3MM203WICRQUM 3MM203WICRSUH 3MM203WICRSUL 3MM203WICRSUM 3MM203WICRTUH 3MM203WICRTUL 3MM203WICRTUM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo