Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX-wt. Algodón
- Diámetro exterior2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoRuedas de aletas recubiertas, Ruedas de aletas
- Material de apoyoX-wt. Algodón
- Número de granoP60
- Número de stock del fabricante69957339723
- Número de Upc del fabricante699573397237
- RPM Máx.25000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO69957339723
Descripción general
- El grano cerámico mejora el rendimiento en comparación con las alternativas de circonio
- Sistema de unión de resina mejorado que proporciona una mayor vida útil de la rueda
- Versátil refuerzo de poliéster y algodón X-wt para mayor flexibilidad y vida útil
- Fácil de montar con mango de 1/4 Inch-20