Motion
3MM207WICRSUL

Timken (Fafnir)
3MM207WICRSUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08550313
No. Fabricante 3MM207WICRSUL
Precio811.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
3MM207WICRSUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08550313
No. Fabricante 3MM207WICRSUL
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
Precio811.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    17 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MM207WI SUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796340992
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796340992

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM207WI SUL
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.28 kg 0.62 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 3MM207WICRDUH 3MM207WICRDUL 3MM207WICRDUM 3MM207WICRDUMFS893 3MM207WICRDUX 3MM207WICRQUH 3MM207WICRQUL 3MM207WICRQUM 3MM207WICRQUX 3MM207WICRSUH 3MM207WICRSUL 3MM207WICRSUM 3MM207WICRSUX 3MM207WICRTUH 3MM207WICRTUL 3MM207WICRTULFS893 3MM207WICRTUM 3MM207WICRTUX

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo