Motion
3MMC217WICRDUM

Timken (Fafnir)
3MMC217WICRDUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08550657
No. Fabricante 3MMC217WICRDUM
Precio15,690.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
3MMC217WICRDUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08550657
No. Fabricante 3MMC217WICRDUM
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
Precio15,690.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    56 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MMC217WI DUM
  • Número de Upc del fabricante
    087796344495
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796344495

Descripción general

Descripción del fabricante
3MMC217WI DUM
  • Tipo de bola: cerámica
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 1.817 kg 4.01 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 3MMC217WICRDUH 3MMC217WICRDUL 3MMC217WICRDUM 3MMC217WICRDUX 3MMC217WICRQUH 3MMC217WICRQUL 3MMC217WICRQUM 3MMC217WICRQUX 3MMC217WICRSUH 3MMC217WICRSUL 3MMC217WICRSUM 3MMC217WICRSUX 3MMC217WICRTUH 3MMC217WICRTUL 3MMC217WICRTUM 3MMC217WICRTUX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo