Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Exterior Diámetro80.00 mm
- En general Ancho13 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MMC9311WI SUL
- Número de Upc del fabricante087796344914
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796344914
Descripción general
- Tipo de bola: cerámica
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.19 kg 0.41 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MMC9311WICRDUH 3MMC9311WICRDUL 3MMC9311WICRDUM 3MMC9311WICRDUX 3MMC9311WICRQUH 3MMC9311WICRQUL 3MMC9311WICRQUM 3MMC9311WICRQUX 3MMC9311WICRSUH 3MMC9311WICRSUL 3MMC9311WICRSUM 3MMC9311WICRSUX 3MMC9311WICRTUH 3MMC9311WICRTUL 3MMC9311WICRTUM 3MMC9311WICRTUX